Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel-Vollauszüge ACCURIDE 500mm 45kg, hell chromatiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kugel-Vollauszüge ACCURIDE 500mm 45kg, hell chromatiert
Kugel-Vollauszüge ACCURIDE 500mm 45kg, hell chromatiert
Kugel-Vollauszüge ACCURIDE 500mm 45kg, hell chromatiert
Artikel-Nr.:
     4708-5118108
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3832-0050
EAN/GTIN:
     4250396803921
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Kugel-Vollauszüge ACCURIDE 500mm 45kg, hell chromatiert

durch 2 Kugelkäfige geführt, Einbaubreite mit Aufsteckwinkel = 14 mm , mit Einstellnocken für Schublade +/- 3,1 mm und Ausrollsicherung, teilbar, Schubkästen kann mittels Entriegelungshebel von der Führung getrennt werden , 32 mm Lochbild
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Auszugsart:
Kugelauszug / Vollauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Auszugweg:
508 mm
Belastbarkeit:
50 kg
Breite:
12.7 mm
Einbaubreite:
12.9 / 13.1 mm
Halterung:
Ausrollsicherung
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Länge:
500 mm
Material/Oberfläche:
Stahl chromatiert
Material:
Stahl
Montage:
aufliegend / Korpusseite
Packung:
1 Paar
Schnelltrennung:
ja
Veredelung:
chromatiert
Produktart:
Auszug
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,94*
€ 17,88*
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,00*
€ 30,03*
Lager 4708
10
1
pro Paar
€ 9,50*
ab € 24,07*
€ 32,56*
3 Tage
76
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 15,32*
€ 34,11*
1 Tag
18
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 21,65*
€ 37,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,56*
€ 38,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,15*
€ 38,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,22*
€ 35,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,17*
€ 34,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,87*
€ 33,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,07*
€ 28,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63350-2
ab € 5,06*
Zubehör
TR Fasteners
M4 12 PTSTMC Z100
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.