Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelüberauszug 45kg ACC 600mm Spezial/Chromatierung/Edelst.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kugelüberauszug 45kg ACC 600mm Spezial/Chromatierung/Edelst.
Kugelüberauszug 45kg ACC 600mm Spezial/Chromatierung/Edelst.
Kugelüberauszug 45kg ACC 600mm Spezial/Chromatierung/Edelst.
Kugelüberauszug 45kg ACC 600mm Spezial/Chromatierung/Edelst.
Kugelüberauszug 45kg ACC 600mm Spezial/Chromatierung/Edelst.
Kugelüberauszug 45kg ACC 600mm Spezial/Chromatierung/Edelst.
Artikel-Nr.:
     4708-5118196
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DH3832-0060
EAN/GTIN:
     4250396802009
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Kugelüberauszug 45kg ACC 600mm Spezial/Chromatierung/Edelst.

durch 2 Kugelkäfige geführt, mit Einstellnocken für Schublade +/- 3,1 mm und Ausrollsicherung, teilbar, Schubkasten kann mittels Entriegelungshebel von der Führung getrennt werden , 32 mm Lochbild Kugelkäfig, Kugellager und Nieten aus Edelstahl , Korrisionsbeständig für raue Umgebung, 8-mal besseren Schutz als bei chromatierten Oberflächen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Auszugsart:
Kugelauszug / Vollauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Auszugweg:
610 mm
Belastbarkeit:
50 kg
Breite:
12.7 mm
Einbaubreite:
12.9 / 13.1 mm
Halterung:
Rasterung in geschlossener Position
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Länge:
600 mm
Material/Oberfläche:
Stahl
Material:
Stahl
Montage:
Korpusseite / seitlich
Packung:
1 Paar
Schnelltrennung:
ja
Produktart:
Auszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,30*
€ 61,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,42*
€ 60,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,70*
€ 56,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,84*
€ 54,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,08*
€ 52,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,74*
€ 44,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.