Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 550mm, 150kg, hell chromatiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 550mm, 150kg, hell chromatiert
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 550mm, 150kg, hell chromatiert
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 550mm, 150kg, hell chromatiert
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 550mm, 150kg, hell chromatiert
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 550mm, 150kg, hell chromatiert
Artikel-Nr.:
     4708-5118555
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-0055
EAN/GTIN:
     4250396846645
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 550mm, 150kg, hell chromatiert

Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Auszugsart:
Kugelauszug / Überauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Auszugweg:
573.5 mm
Belastbarkeit:
140 - 160 kg
Breite:
19.1 mm
Einbaubreite:
19.3 / 19.6 mm
Farbe:
Hell
Halterung:
Rasterung in geschlossener Position
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Länge:
550 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Hell verzinkt
Material:
Stahl
Montage:
Korpusseite / seitlich
Packung:
1 Paar
Schnelltrennung:
nein
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Auszug
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
3
pro Paar
€ 9,50*
ab € 53,89*
€ 70,02*
2 Tage
14
pro Paar
Frei Haus
ab € 46,51*
€ 96,94*
2 Tage
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 76,28*
€ 97,15*
pro Paar
Frei Haus
ab € 74,42*
€ 97,64*
pro Paar
Frei Haus
ab € 82,19*
€ 104,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,02*
€ 83,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,42*
€ 81,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,02*
€ 77,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,49*
€ 74,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,89*
€ 64,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,03*
Zubehör
Accuride
DZ63550
ab € 33,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.