Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 700mm, 110kg, hell chromatiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 700mm, 110kg, hell chromatiert
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 700mm, 110kg, hell chromatiert
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 700mm, 110kg, hell chromatiert
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 700mm, 110kg, hell chromatiert
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 700mm, 110kg, hell chromatiert
Artikel-Nr.:
     4708-5118570
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ5321-0070-A
EAN/GTIN:
     4250396804553
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 700mm, 110kg, hell chromatiert

Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Auszugsart:
Kugelauszug / Überauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Auszugweg:
723.5 mm
Belastbarkeit:
110 - 130 kg
Breite:
19.1 mm
Einbaubreite:
19.3 / 19.6 mm
Farbe:
Hell
Halterung:
Rasterung in geschlossener Position
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Länge:
700 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Hell verzinkt
Material:
Stahl
Montage:
Korpusseite / seitlich
Packung:
1 Paar
Schnelltrennung:
nein
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Auszug
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
7
pro Paar
€ 9,50*
ab € 63,44*
€ 81,76*
2 Tage
45
pro Satz
Frei Haus
ab € 89,80*
€ 113,85*
2 Tage
82
pro Paar
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 114,23*
pro Paar
Frei Haus
ab € 81,99*
€ 118,60*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,76*
€ 97,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,83*
€ 96,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,96*
€ 91,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,89*
€ 87,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,44*
€ 75,49
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 31,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DS63610
ab € 14,03*
Zubehör
Accuride
DZ63560
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.