Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE DZ9301-E Länge 1016 mm, 237 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE DZ9301-E Länge 1016 mm, 237 kg
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE DZ9301-E Länge 1016 mm, 237 kg
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE DZ9301-E Länge 1016 mm, 237 kg
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE DZ9301-E Länge 1016 mm, 237 kg
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE DZ9301-E Länge 1016 mm, 237 kg
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE DZ9301-E Länge 1016 mm, 237 kg
Artikel-Nr.:
     4708-5118610
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ9301-0040U-E
EAN/GTIN:
     4250396805390
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE DZ9301-E Länge 1016 mm, 237 kg

Stahl hell chromatiert, durch 2 Kugelkäfige geführt, Einbaubreite 19,1 mm, mit Anschlagsdämpfung, für seitliche, liegende oder Bodenmontage , Montage mit Schrauben 5x20 mm, links und rechts verwendbar Belastbarkeit bis 272 kg pro Schienenpaar , (68 kg bei liegender Montage)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Auszugsart:
Schwerlastauszug / Vollauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Auszugweg:
1'016 mm
Belastbarkeit:
237 kg
Breite:
19.1 mm
Einbaubreite:
19.3 / 19.6 mm
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Länge:
1'016 mm
Material/Oberfläche:
Stahl chromatiert
Material:
Stahl
Montage:
Korpusseite / seitlich
Packung:
1 Stück
Veredelung:
chromatiert
Produktart:
Auszug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
6
Frei Haus
ab € 132,13*
€ 165,14*
Frei Haus
ab € 153,36*
€ 195,87*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 100,04*
€ 199,78*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 329,78*
€ 388,70*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 165,14*
€ 196,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 163,01*
€ 193,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 154,28*
€ 183,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 147,96*
€ 176,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 132,13*
€ 157,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63422
ab € 45,01*
Zubehör
Accuride
DZ63412
ab € 39,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.