Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE rs 812,8mm 218kg hell chromat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE rs 812,8mm 218kg hell chromat.
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE rs 812,8mm 218kg hell chromat.
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE rs 812,8mm 218kg hell chromat.
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE rs 812,8mm 218kg hell chromat.
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE rs 812,8mm 218kg hell chromat.
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE rs 812,8mm 218kg hell chromat.
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE rs 812,8mm 218kg hell chromat.
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE rs 812,8mm 218kg hell chromat.
Artikel-Nr.:
     4708-5118640
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ9308-0032R-E4
EAN/GTIN:
     4250396847543
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE rs 812,8mm 218kg hell chromat.

Stahl hell chromatiert, durch 2 Kugelkäfige geführt, Einbaubreite 19,1 mm, mit Anschlagsdämpfung, für seitliche oder Bodenmontage , Montage mit Schrauben 5x20 mm mit Verriegelung in aus- und eingefahrener Position, Betätigung über Hebel (Verriegelung bei liegender Montage nicht möglich) Belastbarkeit bis 272 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Ausführung:
rechts
Auszugsart:
Schwerlastauszug / Vollauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Auszugweg:
812.8 mm
Belastbarkeit:
256 kg
Breite:
19.1 mm
Einbaubreite:
19.3 / 19.6 mm
Farbe:
Hell
Halterung:
Verriegelung in eingezogener Position / Verriegelung in ausgezogener Position
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Länge:
812.8 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Hell verzinkt
Material:
Stahl
Montage:
Korpusseite / seitlich
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Auszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.