Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene Flex Kunststoff lichtgrau, L=2500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsschiene Flex Kunststoff lichtgrau, L=2500mm
Führungsschiene Flex Kunststoff lichtgrau, L=2500mm
Führungsschiene Flex Kunststoff lichtgrau, L=2500mm
Artikel-Nr.:
     4708-5118743
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     779300-002
EAN/GTIN:
     4059757532537
Führungsschiene Flex Kunststoff lichtgrau, L=2500mm

zum Einnuten, Randhöhe = 1 mm beliebige Aussenradien in positiver Laufrichtung möglich, min. Innenradius = 35,5 mm die Führungsschiene kann per Hand kalt gebogen werden
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe/Oberfläche:
Lichtgrau RAL 7035
L/B/H:
2'500 / - / - mm
Länge:
2'500 mm
Material:
Kunststoff
Nut B/T:
13/13 mm
Nutbreite:
13 mm
Nuttiefe:
13 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
FLEX
Profilstärke:
8 mm
Produktart:
Führungsschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 12,14*
€ 17,28*
Lager 4708
unbekannt
€ 9,50*
ab € 20,83*
€ 29,01*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.