Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschluss-Blendenleiste Kunststoff lichtgrau, L=2500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschluss-Blendenleiste Kunststoff lichtgrau, L=2500mm
Abschluss-Blendenleiste Kunststoff lichtgrau, L=2500mm
Artikel-Nr.:
     4708-5118771
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     702822-001
EAN/GTIN:
     4059757518371
Abschluss-Blendenleiste Kunststoff lichtgrau, L=2500mm

zum Einnuten, für obere oder seitliche Abschlüsse kürzbar auf individuelle Masse, Blendenbreite = 46 mm Länge Abschluss-Blendenleiste = lichtes Korpusmass
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe/Oberfläche:
Lichtgrau RAL 7035
L/B/H:
2'500 / - / - mm
Länge:
2'500 mm
Material:
Kunststoff
Modellbezeichnung:
E 23
Nut B/T:
4.2/7 mm
Nutbreite:
4.2 mm
Nuttiefe:
7 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
RAUVOLET
Produktart:
Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.