| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-5119032 Herst.-Nr.: BA-5119032 EAN/GTIN: 7630945479079 |
|
|
| | |
| Rollladenset vetro-line, 600x1500mm Seitenstärke 19mm, Glaslamellen schwarz, Schienen Aluminum onyx schwarz
vormontiertes, platzsparendes, einbaufertiges Rollladenmodul für Aufsatz- oder Hängeschränke für 19 mm Plattenstärke, vertikale Rollladenbedienung, Modul zur seitlichen Verschraubung, demontierbarer Zwischenboden empfehlenswert, filigrane 2-teilige Führungsschienen mit hervorragenden Laufeigenschaften, Kantendeckbreite 19 mm (Frontkante empfehlenswert) Lichtmassverlust pro Führungsschiene 13 mm, Lisene steckbar mit Kantendeckbreite 19 mm, 50 mm breite Lamellen aus Einscheiben-Sicherheitsglas besonders kratzfest und reinigunsfreundlich, farblich zum Glas abgestimmte Glasgriffe, Glasmatte und Griffleiste flächenbündig. Komplett-Set bestehend aus: - 1 vormontiertes und vorgespanntes Rollladenmodul - 1 Zubehörset mit Führungsschienen und Lisene Modulmasse: bis Höhe 1000 mm 173 mm, bis Höhe 1500 mm 216 mm x Einbautiefe 296 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Farbe/Oberfläche: | Schwarz | Korpusbreite: | 600 mm | Korpushöhe: | 1'000 - 1'500 mm | Laufrichtung: | vertikal | Material: | Glas | Packung: | 1 Set | Profil: | ONYX schwarz | Profilbreite: | 50 mm | Produktart: | Komplett-Set | Produkttitel: | Rollladenset | SAP Text: | Rollladenset |
|
| | |
| | | |
| |