Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenset vetro-line, 900x1000mm Seitenstärke 19mm, Glaslamellen rauch, Schienen Aluminum edelstahlfinish


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Rollladenset vetro-line, 900x1000mm Seitenstärke 19mm, Glaslamellen rauch, Schienen Aluminum edelstahlfinish
Rollladenset vetro-line, 900x1000mm Seitenstärke 19mm, Glaslamellen rauch, Schienen Aluminum edelstahlfinish
Rollladenset vetro-line, 900x1000mm Seitenstärke 19mm, Glaslamellen rauch, Schienen Aluminum edelstahlfinish
Rollladenset vetro-line, 900x1000mm Seitenstärke 19mm, Glaslamellen rauch, Schienen Aluminum edelstahlfinish
Rollladenset vetro-line, 900x1000mm Seitenstärke 19mm, Glaslamellen rauch, Schienen Aluminum edelstahlfinish
Rollladenset vetro-line, 900x1000mm Seitenstärke 19mm, Glaslamellen rauch, Schienen Aluminum edelstahlfinish
Rollladenset vetro-line, 900x1000mm Seitenstärke 19mm, Glaslamellen rauch, Schienen Aluminum edelstahlfinish
Artikel-Nr.:
     4708-5119081
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     BA-5119081
EAN/GTIN:
     7630945479376
Rollladenset vetro-line, 900x1000mm Seitenstärke 19mm, Glaslamellen rauch, Schienen Aluminum edelstahlfinish

vormontiertes, platzsparendes, einbaufertiges Rollladenmodul für Aufsatz- oder Hängeschränke für 19 mm Plattenstärke, vertikale Rollladenbedienung, Modul zur seitlichen Verschraubung, demontierbarer Zwischenboden empfehlenswert, filigrane 2-teilige Führungsschienen mit hervorragenden Laufeigenschaften, Kantendeckbreite 19 mm (Frontkante empfehlenswert) Lichtmassverlust pro Führungsschiene 13 mm, Lisene steckbar mit Kantendeckbreite 19 mm, 50 mm breite Lamellen aus Einscheiben-Sicherheitsglas besonders kratzfest und reinigunsfreundlich, farblich zum Glas abgestimmte Glasgriffe, Glasmatte und Griffleiste flächenbündig. Komplett-Set bestehend aus: - 1 vormontiertes und vorgespanntes Rollladenmodul - 1 Zubehörset mit Führungsschienen und Lisene Modulmasse: bis Höhe 1000 mm 173 mm, bis Höhe 1500 mm 216 mm x Einbautiefe 296 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rauch
Farbe/Oberfläche:
rauch
Korpusbreite:
900 mm
Korpushöhe:
650 - 1'000 mm
Laufrichtung:
vertikal
Material:
Glas
Packung:
1 Set
Profil:
edelstahlfinish
Profilbreite:
50 mm
Produktart:
Komplett-Set
Produkttitel:
Rollladenset
SAP Text:
Rollladenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.270,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.453,60*
€ 1.729,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.442,20*
€ 1.716,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.370,06*
€ 1.630,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.323,56*
€ 1.575,04
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.270,05*
€ 1.511,36
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.