Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilauszug FULTERER FR 2051SCC 450 mm, aufl. Edelstahl, 50kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Teilauszug FULTERER FR 2051SCC 450 mm, aufl. Edelstahl, 50kg
Teilauszug FULTERER FR 2051SCC 450 mm, aufl. Edelstahl, 50kg
Teilauszug FULTERER FR 2051SCC 450 mm, aufl. Edelstahl, 50kg
Artikel-Nr.:
     4708-5120204
Hersteller:
     Fulterer
Herst.-Nr.:
     1511
EAN/GTIN:
     7630945449287
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teilauszug FULTERER FR 2051SCC 450 mm, aufl. Edelstahl, 50kg

Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4509 magnetisch), mit Leiselaufrollen, Selbsteinlauf und Rückanschlag, rechtsseitig zwangsgeführt, Anschraubbohrungen für 3,5 mm Spax-Schraube
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Ausführung:
links / rechts
Auszugsart:
Rollschubführung / Teilauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Auszugweg:
344 mm
Belastbarkeit:
50 kg
Einbaubreite:
15 mm
Farbe:
Grau
Höhe:
39.5 mm
Industrieverpackung:
nein
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl Grau
Material:
Edelstahl
Nennlänge:
450 mm
Modellbezeichnung:
2051SCC
Montage:
zum Anschrauben / aufliegend / Korpusseite
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Auszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 132,21*
€ 157,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 131,43*
€ 156,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 125,79*
€ 149,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 121,77*
€ 144,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 104,59*
€ 124,46
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.