Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilauszug FULTERER 800mm FR 2071 aufl. weiss 56kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Teilauszug FULTERER 800mm FR 2071 aufl. weiss 56kg
Teilauszug FULTERER 800mm FR 2071 aufl. weiss 56kg
Teilauszug FULTERER 800mm FR 2071 aufl. weiss 56kg
Artikel-Nr.:
     4708-5120311
Hersteller:
     Fulterer
Herst.-Nr.:
     1359
EAN/GTIN:
     7630945449430
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teilauszug FULTERER 800mm FR 2071 aufl. weiss 56kg

mit Leiselaufrollen und Selbsteinlauf, Doppelkerbe im Ladenprofil fixiert den Schubkasten im ausgezogenen Zustand, rechtsseitig zwangsgeführt, Anschraubbohrungen für 3,5 mm Spax-Schraube
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Ausführung:
links / rechts
Auszugsart:
Rollschubführung / Teilauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Auszugweg:
662 mm
Belastbarkeit:
56 kg
Einbaubreite:
15 mm
Farbe:
Weiss
Höhe:
45.3 mm
Industrieverpackung:
nein
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Weiss
Material:
Stahl
Nennlänge:
800 mm
Modellbezeichnung:
2071
Montage:
zum Anschrauben / aufliegend / Korpusseite
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Auszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 64,92*
€ 77,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 63,10*
€ 75,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 60,04*
€ 71,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 57,61*
€ 68,56
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 55,88*
€ 66,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 48,28*
€ 57,45
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.