Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug FULTERER 550mm FR 6500 aufl. weiss, 50 kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vollauszug FULTERER 550mm FR 6500 aufl. weiss, 50 kg
Artikel-Nr.:
     4708-5120506
Hersteller:
     Fulterer
Herst.-Nr.:
     1002401016
EAN/GTIN:
     7630945449690
Vollauszug FULTERER 550mm FR 6500 aufl. weiss, 50 kg

Seitenstabiler Teleskopvollauszug , Massiv-Kunststoffrollen, Leiselaufrollen und Selbsteinlauf, vormontiertes Anschlagdämpfungs- und Aushängesicherungselement in der Mittelschiene, 20 mm Überauszug serienmässig, beidseitig zwangsgeführt, Anschraubbohrungen für 3,5 mm Spax-Schraube, im 32 mm Höhenraster austauschbar mit Teilauszug 51.200.01-09 und 51.201.01-09
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Ausführung:
links / rechts
Auszugsart:
Rollschubführung / Vollauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Auszugweg:
570 mm
Belastbarkeit:
50 kg
Einbaubreite:
12 mm
Farbe:
Weiss
Höhe:
62.5 mm
Industrieverpackung:
nein
Korpusseitenstärke:
16 mm / 19 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Weiss
Material:
Stahl
Nennlänge:
550 mm
Modellbezeichnung:
6500
Montage:
zum Anschrauben / aufliegend / Korpusseite
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Auszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 51,28*
€ 61,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 50,23*
€ 59,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,53*
€ 56,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,23*
€ 55,01
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,98*
€ 53,53
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,96*
€ 45,17
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.