| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-5121001 Herst.-Nr.: 3000 EAN/GTIN: 7630945449768 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montagelehre FULTERER FULFIX
für die Korpuschienen der Auszüge FR 2022, FR 2026 und FR 6500 - durch eine Klemmvorrichtung in der Lehre werden die Korpusprofile pass- und winkelgenau fixiert - neben aufschlagenden Blenden ist ebenfalls inliegender Anschlag (19 mm Tiefenversatz) möglich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Grau | Lehrenart: | Montagelehre | Material/Oberfläche: | Kunststoff/Stahl Grau | Material: | Kunststoff / Stahl | Modellbezeichnung: | II,II | Packung: | 1 Stück | Produktlinie: | FULFIX,FULFIX | Produktart: | Lehre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |