Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal horizontal Kunststoff weiss, L= 1200 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kabelkanal horizontal Kunststoff weiss, L= 1200 mm
Kabelkanal horizontal Kunststoff weiss, L= 1200 mm
Kabelkanal horizontal Kunststoff weiss, L= 1200 mm
Artikel-Nr.:
     4708-5157535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     203 107280
EAN/GTIN:
     4048563150684
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal horizontal Kunststoff weiss, L= 1200 mm

dank Halterungen im Innern werden die Kabel fixiert und stören nicht beim Zuklappen der Kabelelemente horizontales Element Garnitur bestehend aus: - Kabelführung horizontal mit 13 Klappelementen - Schrauben für Befestigung unter der Tischplatte
Weitere Informationen:
Farbe:
Signalweiss RAL 9003
Farbe/Oberfläche:
Signalweiss RAL 9003
L/B/H:
1'210 / - / - mm
Länge:
1'210 mm
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Kabelkanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 47,61*
€ 56,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,08*
€ 56,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,21*
€ 53,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,69*
€ 51,99
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,28*
€ 51,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,54*
€ 42,29
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.