|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4708-5157541 Herst.-Nr.: SWPF150B01 EAN/GTIN: 4260434980385 |
| |
|
|  |  |
 | Kabelkanal OK-LINE STAYWIRED PRO Flex, Textil, schwarz mit doppeltem Reissverschluss, Länge 1500 mm
Der Kabelmantel umschliesst bis zu 10 Kabel und sorgt für Kabelordnung am Anwendungsort. mit doppeltem Reissverschluss, flexibel, einfache und schnelle Montage führt Kabel geschützt von der Fussbodensteckdose zur Tischplatte Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Schwarz | Farbe/Oberfläche: | Schwarz | Innen ø: | 22 mm | L/B/H: | 1'500 / - / - mm | Länge: | 1'500 mm | Material: | Textil | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Kabelkanal |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |