Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelauslass Exit NCT, 45x427mm Alu eloxiert, Endkappen eckig, Bürstendichtung grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelauslass Exit NCT, 45x427mm Alu eloxiert, Endkappen eckig, Bürstendichtung grau
Kabelauslass Exit NCT, 45x427mm Alu eloxiert, Endkappen eckig, Bürstendichtung grau
Kabelauslass Exit NCT, 45x427mm Alu eloxiert, Endkappen eckig, Bürstendichtung grau
Kabelauslass Exit NCT, 45x427mm Alu eloxiert, Endkappen eckig, Bürstendichtung grau
Kabelauslass Exit NCT, 45x427mm Alu eloxiert, Endkappen eckig, Bürstendichtung grau
Artikel-Nr.:
     4708-5157947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     201 105558
EAN/GTIN:
     4048563146168
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
19 zoll bürstenleiste
Kabelauslass Exit NCT, 45x427mm Alu eloxiert, Endkappen eckig, Bürstendichtung grau

Gehäuse Aluminium eloxiert mit schwarzer oder grauer Bürste, Endkappen eckig, individuell kürzbar
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Einlassbreite:
39 mm
Einlasstiefe:
19 mm
Farbe:
Grau
Farbe/Oberfläche:
Grau
Höhe:
20.2 mm
L/B/H:
427 / 45 / 20.2 mm
Länge:
427 mm
Material:
Aluminium
Packung:
1 Stück
Produktart:
Kabeldurchlass
Einlasslänge:
409 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.