Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschublade OK-Line, weiss, abschliessbar, mit Filzeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterbauschublade OK-Line, weiss, abschliessbar, mit Filzeinlage
Unterbauschublade OK-Line, weiss, abschliessbar, mit Filzeinlage
Unterbauschublade OK-Line, weiss, abschliessbar, mit Filzeinlage
Unterbauschublade OK-Line, weiss, abschliessbar, mit Filzeinlage
Unterbauschublade OK-Line, weiss, abschliessbar, mit Filzeinlage
Unterbauschublade OK-Line, weiss, abschliessbar, mit Filzeinlage
Artikel-Nr.:
     4708-5158771
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     319 126810
EAN/GTIN:
     4048563255303
Unterbauschublade OK-Line, weiss, abschliessbar, mit Filzeinlage

Abschliessbare Schublade für eine Vielzahl von Tischmodellen - kann direkt an der Tischplatte befestigt werden - abschliessbar, für sicheres Verstauen - in 3 Farben erhältlich (weiss silber, schwarz), inkl. Filzeinlage (anthrazit) - schnelle + einfache Montage - Unterbauschublade mit Kugelvollauszug
Weitere Informationen:
Aussen B/H/T:
mm
Auszug:
Kugelauszug
Breite:
400 mm
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Farbe/Oberfläche:
Reinweiss RAL 9010 pulverbeschichtet
Höhe:
75 mm
Innen B/H/T:
mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Packung:
1 Stück
Tiefe:
270 mm
Produktart:
Schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.