Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Bockrolle ø 260mm, pannensicher, 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Bockrolle ø 260mm, pannensicher, 100kg
Transport-Bockrolle ø 260mm, pannensicher, 100kg
Artikel-Nr.:
     4708-5170116
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     04 7266 01
EAN/GTIN:
     4001073455564
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle pu
Transport-Bockrolle ø 260mm, pannensicher, 100kg

robust mit Anschraubplatte Gehäuse und Anschraubplatte aus massivem Industriestahl pannensicheres Rad aus hochwertigem Kunststoff Softlauffläche für harte/empfindliche Boden-Oberflächen
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
100 kg
Farbe:
Grün
Farbe/Oberfläche:
Grün verzinkt
Lauffläche:
weich
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
100/115 mm
Rad-ø:
260 mm
Radbreite:
75 mm
Radhöhe:
300 mm
Rollenart:
Bockrolle
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,86*
€ 48,81*
Lager 4708
16
€ 9,50*
ab € 36,94*
€ 49,49*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.