Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasten-Bockrolle schwarz ø24mm Einbohr-ø/Tiefe=30/16mm 50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasten-Bockrolle schwarz ø24mm Einbohr-ø/Tiefe=30/16mm 50kg
Kasten-Bockrolle schwarz ø24mm Einbohr-ø/Tiefe=30/16mm 50kg
Artikel-Nr.:
     4708-5171101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7630945452447
Kasten-Bockrolle schwarz ø24mm Einbohr-ø/Tiefe=30/16mm 50kg

Weitere Informationen:
Aussen ø:
35 mm
Bauhöhe:
9 mm
Belastbarkeit:
50 kg
Einbohr-ø:
30 mm
Einbohrtiefe:
16 mm
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Lauffläche:
hart
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Stück
Rad-ø:
24 mm
Rollenart:
Bockrolle
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.