Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle ø 15mm, Stahlblech verzinkt, 20kg, hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle ø 15mm, Stahlblech verzinkt, 20kg, hart
Bockrolle ø 15mm, Stahlblech verzinkt, 20kg, hart
Bockrolle ø 15mm, Stahlblech verzinkt, 20kg, hart
Bockrolle ø 15mm, Stahlblech verzinkt, 20kg, hart
Bockrolle ø 15mm, Stahlblech verzinkt, 20kg, hart
Artikel-Nr.:
     4708-5171405
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     01005401
EAN/GTIN:
     4001073017816
Suchbegriffe:
Bockrolle
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Bockrolle ø 15mm, Stahlblech verzinkt, 20kg, hart

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
18 mm
Belastbarkeit:
20 kg
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
Lauffläche:
hart
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
16/31 mm
Rad-ø:
15 mm
Radbreite:
11 mm
Rollenart:
Bockrolle
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,361*
€ 1,8675*
Lager 4708
87
1
€ 9,50*
ab € 1,35*
€ 2,25*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.