Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle ø 15mm, Stahlblech verzinkt, 20kg, weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle ø 15mm, Stahlblech verzinkt, 20kg, weich
Bockrolle ø 15mm, Stahlblech verzinkt, 20kg, weich
Bockrolle ø 15mm, Stahlblech verzinkt, 20kg, weich
Bockrolle ø 15mm, Stahlblech verzinkt, 20kg, weich
Bockrolle ø 15mm, Stahlblech verzinkt, 20kg, weich
Artikel-Nr.:
     4708-5171407
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     01075401
EAN/GTIN:
     4001073347920
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 15mm
bockrolle
bockrolle wagner
Bockrolle ø 15mm, Stahlblech verzinkt, 20kg, weich

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
18 mm
Belastbarkeit:
20 kg
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
Lauffläche:
weich
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
16/31 mm
Rad-ø:
15 mm
Radbreite:
13 mm
Rollenart:
Bockrolle
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.