Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle ø 25mm, Stahlblech verzinkt, 40kg, weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle ø 25mm, Stahlblech verzinkt, 40kg, weich
Bockrolle ø 25mm, Stahlblech verzinkt, 40kg, weich
Bockrolle ø 25mm, Stahlblech verzinkt, 40kg, weich
Bockrolle ø 25mm, Stahlblech verzinkt, 40kg, weich
Bockrolle ø 25mm, Stahlblech verzinkt, 40kg, weich
Artikel-Nr.:
     4708-5171408
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     01075801
EAN/GTIN:
     4001073044706
Suchbegriffe:
Bockrolle
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Bockrolle ø 25mm, Stahlblech verzinkt, 40kg, weich

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
29 mm
Belastbarkeit:
40 kg
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
Lauffläche:
weich
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
20/40 mm
Rad-ø:
25 mm
Radbreite:
15 mm
Rollenart:
Bockrolle
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,521*
€ 3,451*
Lager 4708
177
1
€ 9,50*
ab € 2,94*
€ 4,52*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.