Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettkastenrolle ø 30mm,verzinkt, 40kg, weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bettkastenrolle ø 30mm,verzinkt, 40kg, weich
Bettkastenrolle ø 30mm,verzinkt, 40kg, weich
Bettkastenrolle ø 30mm,verzinkt, 40kg, weich
Artikel-Nr.:
     4708-5171410
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     01075901
EAN/GTIN:
     4001073348231
Suchbegriffe:
Bettkastenrolle
Bettkastenrolle ø 30mm,verzinkt, 40kg, weich

Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
40 kg
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
Lauffläche:
weich
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Rad-ø:
30 mm
Radbreite:
14 mm
Radhöhe:
33 mm
Rollenart:
Bockrolle
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
30
pro Stück
€ 9,50*
ab € 3,08*
€ 4,72*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,65*
€ 43,07*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.