Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle schwarz, Rad ø 27mm weiss hart, 50kg, Einbohr-ø/T/BH=40/17/14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle schwarz, Rad ø 27mm weiss hart, 50kg, Einbohr-ø/T/BH=40/17/14mm
Bockrolle schwarz, Rad ø 27mm weiss hart, 50kg, Einbohr-ø/T/BH=40/17/14mm
Bockrolle schwarz, Rad ø 27mm weiss hart, 50kg, Einbohr-ø/T/BH=40/17/14mm
Artikel-Nr.:
     4708-5171612
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     01701201
EAN/GTIN:
     4001073041811
Bockrolle schwarz, Rad ø 27mm weiss hart, 50kg, Einbohr-ø/T/BH=40/17/14mm

Weitere Informationen:
Aussen ø:
54 mm
Bauhöhe:
14 mm
Belastbarkeit:
50 kg
Einbohr-ø:
40 mm
Einbohrtiefe:
17 mm
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Lauffläche:
hart
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Stück
Rad-ø:
27 mm
Rollenart:
Bockrolle
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.