Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle schwarz/grau Rad ø15mm, hart Einbohr-ø/T/Bauhöhe=25/17/2mm, 50kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle schwarz/grau Rad ø15mm, hart Einbohr-ø/T/Bauhöhe=25/17/2mm, 50kg
Bockrolle schwarz/grau Rad ø15mm, hart Einbohr-ø/T/Bauhöhe=25/17/2mm, 50kg
Bockrolle schwarz/grau Rad ø15mm, hart Einbohr-ø/T/Bauhöhe=25/17/2mm, 50kg
Bockrolle schwarz/grau Rad ø15mm, hart Einbohr-ø/T/Bauhöhe=25/17/2mm, 50kg
Bockrolle schwarz/grau Rad ø15mm, hart Einbohr-ø/T/Bauhöhe=25/17/2mm, 50kg
Artikel-Nr.:
     4708-5171651
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     01705401
EAN/GTIN:
     4001073294217
Bockrolle schwarz/grau Rad ø15mm, hart Einbohr-ø/T/Bauhöhe=25/17/2mm, 50kg

Weitere Informationen:
Aussen ø:
32 mm
Bauhöhe:
2 mm
Belastbarkeit:
50 kg
Einbohr-ø:
25 mm
Einbohrtiefe:
17 mm
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Lauffläche:
hart
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Stück
Rad-ø:
15 mm
Rollenart:
Bockrolle
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.