Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschraubplatte Stahl, verzinkt, 38x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschraubplatte Stahl, verzinkt, 38x38mm
Anschraubplatte Stahl, verzinkt, 38x38mm
Anschraubplatte Stahl, verzinkt, 38x38mm
Anschraubplatte Stahl, verzinkt, 38x38mm
Anschraubplatte Stahl, verzinkt, 38x38mm
Anschraubplatte Stahl, verzinkt, 38x38mm
Anschraubplatte Stahl, verzinkt, 38x38mm
Artikel-Nr.:
     4708-5172280
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     11008801
EAN/GTIN:
     4001073029512
Anschraubplatte Stahl, verzinkt, 38x38mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Anschrauben
Breite:
38 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
38 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.