Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbellenkrolle ø30mm 20kg verz schwarz Pl.40/40mm Bauh.=52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbellenkrolle ø30mm 20kg verz schwarz Pl.40/40mm Bauh.=52mm
Möbellenkrolle ø30mm 20kg verz schwarz Pl.40/40mm Bauh.=52mm
Artikel-Nr.:
     4708-5173623
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     01000052KK
EAN/GTIN:
     4031582454444
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
möbelrolle 30 mm
Möbellenkrolle ø30mm 20kg verz schwarz Pl.40/40mm Bauh.=52mm

Rad Gummi schwarz
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
52 mm
Belastbarkeit:
20 kg
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
Lauffläche:
weich
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
40/40 mm
Rad-ø:
30 mm
RK-Schraube:
5 mm
Rollenart:
Lenkrolle
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Rolle
Weitere Suchbegriffe: möbelrolle, möbelrolle tente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.