Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Edelstahl ø30mm 30kg, Platte 45/45mm, Bauhöhe=47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Edelstahl ø30mm 30kg, Platte 45/45mm, Bauhöhe=47mm
Lenkrolle Edelstahl ø30mm 30kg, Platte 45/45mm, Bauhöhe=47mm
Lenkrolle Edelstahl ø30mm 30kg, Platte 45/45mm, Bauhöhe=47mm
Lenkrolle Edelstahl ø30mm 30kg, Platte 45/45mm, Bauhöhe=47mm
Artikel-Nr.:
     4708-5176121
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     01000173KK
EAN/GTIN:
     4031582454437
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
tente lenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle Edelstahl ø30mm 30kg, Platte 45/45mm, Bauhöhe=47mm

Rad aus grauem Gummi mit wartungsfreiem Gleitlager, Lenkrollen-Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
47 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Lauffläche:
weich
Material:
Edelstahl
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
45/45 mm
Rad-ø:
30 mm
Radbreite:
19 mm
RK-Schraube:
6 mm
Rollenart:
Lenkrolle
Produktart:
Rolle
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.