Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Edelstahl ø40mm 40kg, Platte 55/55mm, Bauhöhe=64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle Edelstahl ø40mm 40kg, Platte 55/55mm, Bauhöhe=64mm
Bockrolle Edelstahl ø40mm 40kg, Platte 55/55mm, Bauhöhe=64mm
Bockrolle Edelstahl ø40mm 40kg, Platte 55/55mm, Bauhöhe=64mm
Artikel-Nr.:
     4708-5176222
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     01000177KK
EAN/GTIN:
     4031582454505
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen 40mm
bockrolle
Bockrolle Edelstahl ø40mm 40kg, Platte 55/55mm, Bauhöhe=64mm

Rad aus grauem Gummi mit wartungsfreiem Gleitlager
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
64 mm
Belastbarkeit:
40 kg
Lauffläche:
weich
Material:
Edelstahl
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
55/55 mm
Rad-ø:
40 mm
Radbreite:
18 mm
RK-Schraube:
6 mm
Rollenart:
Bockrolle
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.