Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ø100mm m.Festst.grau Bauhöhe 128mm 105x85mm 80kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle ø100mm m.Festst.grau Bauhöhe 128mm 105x85mm 80kg
Lenkrolle ø100mm m.Festst.grau Bauhöhe 128mm 105x85mm 80kg
Lenkrolle ø100mm m.Festst.grau Bauhöhe 128mm 105x85mm 80kg
Lenkrolle ø100mm m.Festst.grau Bauhöhe 128mm 105x85mm 80kg
Artikel-Nr.:
     4708-5177026
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00003610GS
EAN/GTIN:
     4031582454413
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle ø100mm m.Festst.grau Bauhöhe 128mm 105x85mm 80kg

mit Schwenklager, Achse verschraubt Radkörper Polypropylen, Lauffläche thermoplastischer Gummi, mit Gleitlager, mit Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
128 mm
Belastbarkeit:
80 kg
Farbe/Oberfläche:
chromatiert
Lauffläche:
weich
Material:
Stahlblech
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
105/85 mm
Rad-ø:
100 mm
Radbreite:
32 mm
RK-Schraube:
8 mm
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Veredelung:
chromatiert
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.