Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl verz. ø50 50kg o.Festst. Pl.60/60mm Bauh=69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Stahl verz. ø50 50kg o.Festst. Pl.60/60mm Bauh=69mm
Lenkrolle Stahl verz. ø50 50kg o.Festst. Pl.60/60mm Bauh=69mm
Lenkrolle Stahl verz. ø50 50kg o.Festst. Pl.60/60mm Bauh=69mm
Lenkrolle Stahl verz. ø50 50kg o.Festst. Pl.60/60mm Bauh=69mm
Artikel-Nr.:
     4708-5177205
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00004990UK
EAN/GTIN:
     4031582324129
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 50 mm 50kg
lenkrollen 50 mm
Lenkrolle Stahl verz. ø50 50kg o.Festst. Pl.60/60mm Bauh=69mm

mit Schwenklager, Achse verschraubt Radkörper Polypropylen, Lauffläche thermoplastischer Gummi, mit Gleitlager, mit Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
69 mm
Belastbarkeit:
50 kg
Farbe/Oberfläche:
chromatiert
Lauffläche:
weich
Material:
Stahlblech
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
60/60 mm
Rad-ø:
50 mm
Radbreite:
19 mm
RK-Schraube:
6 mm
Rollenart:
Lenkrolle
Veredelung:
chromatiert
Produktart:
Rolle
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.