Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Edelst. ø100mm 80kg o.Fest. Pl.77/67mm Bauh=135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Edelst. ø100mm 80kg o.Fest. Pl.77/67mm Bauh=135mm
Artikel-Nr.:
     4708-5178407
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     01000339KK
EAN/GTIN:
     4031582350081
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100 mm
lenkrolle
Lenkrolle Edelst. ø100mm 80kg o.Fest. Pl.77/67mm Bauh=135mm

mit Schwenklager, mit zweifachem Kugelkranz, Achse verschraubt Radkörper Polypropylen, Lauffläche thermoplastischer Gummi, mit Gleitlager, mit Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
135 mm
Belastbarkeit:
80 kg
Härte:
Shore A85
Lauffläche:
weich
Material:
Edelstahl
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
77/67 mm
Rad-ø:
100 mm
Radbreite:
32 mm
Rollenart:
Lenkrolle
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.