Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Edelst. ø125mm 100kg o.Fest. Pl.77/67mm Bauh=160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Edelst. ø125mm 100kg o.Fest. Pl.77/67mm Bauh=160mm
Lenkrolle Edelst. ø125mm 100kg o.Fest. Pl.77/67mm Bauh=160mm
Artikel-Nr.:
     4708-5178408
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00037602KK
EAN/GTIN:
     4031582349917
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
tente lenkrolle 125x32
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle Edelst. ø125mm 100kg o.Fest. Pl.77/67mm Bauh=160mm

mit Schwenklager, mit zweifachem Kugelkranz, Achse verschraubt Radkörper Polypropylen, Lauffläche thermoplastischer Gummi, mit Gleitlager, mit Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
160 mm
Belastbarkeit:
100 kg
Härte:
Shore A85
Lauffläche:
weich
Material:
Edelstahl
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
77/67 mm
Rad-ø:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Rollenart:
Lenkrolle
Produktart:
Rolle
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.