Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Edelst. ø100mm 80kg Pl.77/67mm Bauh=135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle Edelst. ø100mm 80kg Pl.77/67mm Bauh=135mm
Bockrolle Edelst. ø100mm 80kg Pl.77/67mm Bauh=135mm
Artikel-Nr.:
     4708-5178427
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     01000338KK
EAN/GTIN:
     4031582350104
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockrolle Edelst. ø100mm 80kg Pl.77/67mm Bauh=135mm

Achse verschraubt, Radkörper Polypropylen, Lauffläche thermoplastischer Gummi, mit Gleitlager, mit Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
135 mm
Belastbarkeit:
80 kg
Härte:
Shore A87
Lauffläche:
weich
Material:
Edelstahl
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
77/67 mm
Rad-ø:
100 mm
Radbreite:
32 mm
Rollenart:
Bockrolle
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.