Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle St.verz.ø100mm 200kg Platte 85/105mm Bauhöhe=128mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle St.verz.ø100mm 200kg Platte 85/105mm Bauhöhe=128mm
Bockrolle St.verz.ø100mm 200kg Platte 85/105mm Bauhöhe=128mm
Artikel-Nr.:
     4708-5178823
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00004948GS
EAN/GTIN:
     4031582030112
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
tente bockrolle 100mm
apparaterolle
Bockrolle St.verz.ø100mm 200kg Platte 85/105mm Bauhöhe=128mm

Achse verschraubt, Radkörper Polyamid, Lauffläche Polyamid, mit Gleitlager, ohne Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
128 mm
Belastbarkeit:
200 kg
Lauffläche:
hart
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
103/85 mm
Produktart:
Rolle
Material:
Stahlblech
Rad-ø:
100 mm
Radbreite:
36 mm
Rollenart:
Bockrolle
Farbe/Oberfläche:
verzinkt/chromatiert
Härte:
Shore D75
Veredelung:
verzinkt / chromatiert
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 100mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,84*
€ 5,92*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 6,70*
Lager 4708
14
€ 9,50*
ab € 9,63*
€ 13,61*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1965009
ab € 41,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.