Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle St.verz.ø 80mm 150kg o.Fest. Pl.105/85mm Bauh=108mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle St.verz.ø 80mm 150kg o.Fest. Pl.105/85mm Bauh=108mm
Lenkrolle St.verz.ø 80mm 150kg o.Fest. Pl.105/85mm Bauh=108mm
Artikel-Nr.:
     4708-5179300
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00001085US
EAN/GTIN:
     4031582304251
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle St.verz.ø 80mm 150kg o.Fest. Pl.105/85mm Bauh=108mm

mit zweifachem Kugelkranz und Schwenklagerschutz, Achse verschraubt Radkörper Polyamid, Lauffläche Polyurethan grau, mit Rollenlager, ohne Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
108 mm
Belastbarkeit:
150 kg
Farbe/Oberfläche:
verzinkt/chromatiert
Lauffläche:
hart
Material:
Stahlblech
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
105/85 mm
Rad-ø:
80 mm
Radbreite:
38 mm
Rollenart:
Lenkrolle
Veredelung:
verzinkt / chromatiert
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.