Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle St.verz.ø160mm 135kg o.Fest.Pl.137/105mm Bauh=200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle St.verz.ø160mm 135kg o.Fest.Pl.137/105mm Bauh=200mm
Lenkrolle St.verz.ø160mm 135kg o.Fest.Pl.137/105mm Bauh=200mm
Artikel-Nr.:
     4708-5179904
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00035053GS
EAN/GTIN:
     4031582331608
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen gummiräder
lenkrolle
Lenkrolle St.verz.ø160mm 135kg o.Fest.Pl.137/105mm Bauh=200mm

mit zweifachem Kugelkranz und Schwenklagerschutz, Achse verschraubt Radkörper Stahl verzinkt-chromatiert, Lauffläche Vollgummi schwarz, mit Rollenlager, ohne Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
200 mm
Belastbarkeit:
135 kg
Farbe/Oberfläche:
chromatiert
Lauffläche:
weich
Material:
Stahlblech
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
137/105 mm
Rad-ø:
160 mm
Radbreite:
40 mm
RK-Schraube:
10 mm
Rollenart:
Lenkrolle
Veredelung:
chromatiert
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.