Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle St.verz.ø125mm 100kg Platte 103/85mm Bauhöhe=155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle St.verz.ø125mm 100kg Platte 103/85mm Bauhöhe=155mm
Bockrolle St.verz.ø125mm 100kg Platte 103/85mm Bauhöhe=155mm
Artikel-Nr.:
     4708-5179923
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00006230HS
EAN/GTIN:
     4031582030167
Suchbegriffe:
Bockrolle
tente bockrolle 125 mm
bockrolle
bockrolle vollgummi
Bockrolle St.verz.ø125mm 100kg Platte 103/85mm Bauhöhe=155mm

Achse verschraubt Radkörper Stahl verzinkt-chromatiert, Lauffläche Vollgummi schwarz, mit Rollenlager, ohne Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
155 mm
Belastbarkeit:
100 kg
Farbe/Oberfläche:
verzinkt/chromatiert
Lauffläche:
weich
Material:
Stahlblech
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
103/85 mm
Rad-ø:
125 mm
Radbreite:
37 mm
Rollenart:
Bockrolle
Veredelung:
verzinkt / chromatiert
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.