Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle St.verz.ø200mm 200kg Platte 137/115mm Bauhöhe=240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle St.verz.ø200mm 200kg Platte 137/115mm Bauhöhe=240mm
Bockrolle St.verz.ø200mm 200kg Platte 137/115mm Bauhöhe=240mm
Artikel-Nr.:
     4708-5179925
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00000839GS
EAN/GTIN:
     4031582030181
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen 200 mm
bockrolle
Bockrolle St.verz.ø200mm 200kg Platte 137/115mm Bauhöhe=240mm

Achse verschraubt Radkörper Stahl verzinkt-chromatiert, Lauffläche Vollgummi schwarz, mit Rollenlager, ohne Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
240 mm
Belastbarkeit:
200 kg
Farbe/Oberfläche:
verzinkt/chromatiert
Lauffläche:
weich
Material:
Stahlblech
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
137/115 mm
Rad-ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Rollenart:
Bockrolle
Veredelung:
verzinkt / chromatiert
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.