Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl/Kunstst.ø100mm 160kg Pl.103/85mm Bauh=128mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle Stahl/Kunstst.ø100mm 160kg Pl.103/85mm Bauh=128mm
Bockrolle Stahl/Kunstst.ø100mm 160kg Pl.103/85mm Bauh=128mm
Artikel-Nr.:
     4708-5180021
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00000044HS
EAN/GTIN:
     4031582306941
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockrolle Stahl/Kunstst.ø100mm 160kg Pl.103/85mm Bauh=128mm

Achse verschraubt Radkörper Polyamid, Lauffläche Elastikreifen grau spurlos, mit Rollenlager, ohne Fadenschutz
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
128 mm
Belastbarkeit:
160 kg
Farbe/Oberfläche:
verzinkt/chromatiert
Härte:
Shore A64
Lauffläche:
weich
Material:
Stahlblech
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
103/85 mm
Rad-ø:
100 mm
Radbreite:
34 mm
Rollenart:
Bockrolle
Veredelung:
verzinkt / chromatiert
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.