Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heberolle aus Aluminium, Tragfähigkeit 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heberolle aus Aluminium, Tragfähigkeit 250kg
Artikel-Nr.:
     4708-5180972
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00062076LV
EAN/GTIN:
     4031582413144
Heberolle aus Aluminium, Tragfähigkeit 250kg

Durch einfaches drehen am Stellrad können schwere Möbel, Geräte oder Maschinen vom sicheren Stand in Bewegung gebracht werden. empfohlene Belastung / 4 Stk. : 51.809.71 = 100 kg dynamisch / 200 kg statisch 51.809.72 = 500 kg dynamisch / 1000 kg statisch 51.809.73 = 1000 kg dynamisch / 2000 kg statisch Heberollen, aus Aluminium mit Pressstahlplatte und Rad aus Nylon, Nivellierfuss aus Polyurethan
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
82.5 mm
Belastbarkeit:
250 kg
Höhenverstellung:
+ 10 mm
Lauffläche:
hart
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
54/73 mm
Radbreite:
25 mm
Rollenart:
Heberolle
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.