Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle schwarz/Alu ø100mm 60kg Platte 90x70mm Bauh=137mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle schwarz/Alu ø100mm 60kg Platte 90x70mm Bauh=137mm
Bockrolle schwarz/Alu ø100mm 60kg Platte 90x70mm Bauh=137mm
Artikel-Nr.:
     4708-5183028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5906S-100G2-ALU
EAN/GTIN:
     4251806900148
Suchbegriffe:
Bockrolle
polyurethan bockrolle 100x40
bockrolle
bockrollen 100 mm
Bockrolle schwarz/Alu ø100mm 60kg Platte 90x70mm Bauh=137mm

Rad Aluminium, mit 2 schwarzen Polyurethan-Laufringen nicht kreidend
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
137 mm
Belastbarkeit:
60 kg
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Lauffläche:
weich
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
90/70 mm
Rad-ø:
100 mm
Radbreite:
25 mm
Rollenart:
Bockrolle
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.