Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle weiss/blau Rad ø75mm, weich mit Platte 50/50mm, Bauhöhe 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle weiss/blau Rad ø75mm, weich mit Platte 50/50mm, Bauhöhe 100mm
Bockrolle weiss/blau Rad ø75mm, weich mit Platte 50/50mm, Bauhöhe 100mm
Artikel-Nr.:
     4708-5183053
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     23737501
EAN/GTIN:
     4001073080056
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 75mm
bockrolle
bockrolle gleitlager
Bockrolle weiss/blau Rad ø75mm, weich mit Platte 50/50mm, Bauhöhe 100mm

mit Gleitlager und Anschraubplatte, Rad aus hochwertigem Kunststoff
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
100 mm
Belastbarkeit:
70 kg
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
Lauffläche:
weich
Material:
Stahlblech
Packung:
1 Stück
Platten L/B:
50/50 mm
Rad-ø:
75 mm
Rollenart:
Bockrolle
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.