Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgleiter Filz grau ø20mm selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgleiter Filz grau ø20mm selbstklebend
Möbelgleiter Filz grau ø20mm selbstklebend
Artikel-Nr.:
     4708-5186401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     OPO 5186401
EAN/GTIN:
     7630945487920
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter Filz grau ø20mm selbstklebend

mit Nylonfaser verstärkt, sehr widerstandsfähig, für empfindliche Böden besonders geeignet, auf Klebe-Basis (nur anfeuchten und andrücken)
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Farbe/Oberfläche:
Grau
Höhe:
6 mm
Material:
Filz
ø:
20 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Gleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.