Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter rund, weiss, D= 25mm, H= 3mm, Bogen à 18 St.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Filzgleiter rund, weiss, D= 25mm, H= 3mm, Bogen à 18 St.
Filzgleiter rund, weiss, D= 25mm, H= 3mm, Bogen à 18 St.
Filzgleiter rund, weiss, D= 25mm, H= 3mm, Bogen à 18 St.
Artikel-Nr.:
     4708-5186454
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     KW6253
EAN/GTIN:
     5901565602539
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter rund, weiss, D= 25mm, H= 3mm, Bogen à 18 St.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Höhe:
3 mm
Material:
Filz
ø:
25 mm
Montage:
zum Kleben
Packung:
18 Stück
Produktart:
Gleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,52*
€ 5,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,90*
€ 4,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,79*
€ 4,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,60*
€ 4,28
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,32*
€ 3,95
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,63*
€ 3,13
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.