Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter rund, schwarz, D= 30mm, H= 3mm, Bogen à 15 St.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Filzgleiter rund, schwarz, D= 30mm, H= 3mm, Bogen à 15 St.
Filzgleiter rund, schwarz, D= 30mm, H= 3mm, Bogen à 15 St.
Filzgleiter rund, schwarz, D= 30mm, H= 3mm, Bogen à 15 St.
Artikel-Nr.:
     4708-5186466
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     KC6303
EAN/GTIN:
     5901565633038
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter rund, schwarz, D= 30mm, H= 3mm, Bogen à 15 St.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Höhe:
3 mm
Material:
Filz
ø:
30 mm
Montage:
zum Kleben
Packung:
15 Stück
Produktart:
Gleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,53*
€ 5,39
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,92*
€ 4,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,80*
€ 4,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,61*
€ 4,30
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,33*
€ 3,96
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,58*
€ 3,07
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.