Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter rechteckig, weiss, 15x80mm, H= 3mm, Bogen à 9 St.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Filzgleiter rechteckig, weiss, 15x80mm, H= 3mm, Bogen à 9 St.
Filzgleiter rechteckig, weiss, 15x80mm, H= 3mm, Bogen à 9 St.
Filzgleiter rechteckig, weiss, 15x80mm, H= 3mm, Bogen à 9 St.
Artikel-Nr.:
     4708-5186480
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     KW8/15/80/3
EAN/GTIN:
     5901565800065
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter rechteckig, weiss, 15x80mm, H= 3mm, Bogen à 9 St.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Grösse:
15 / 80 mm
Höhe:
3 mm
Material:
Filz
Montage:
zum Kleben
Packung:
9 Stück
Produktart:
Gleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,51*
€ 5,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,87*
€ 4,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,75*
€ 4,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,57*
€ 4,25
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,26*
€ 3,88
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,62*
€ 3,12
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.