Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelverstellfuss Korrekt 150 100-160 mm, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelverstellfuss Korrekt 150 100-160 mm, Kunststoff schwarz
Sockelverstellfuss Korrekt 150 100-160 mm, Kunststoff schwarz
Sockelverstellfuss Korrekt 150 100-160 mm, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-5188127
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1.51.770.00.20/1
EAN/GTIN:
     7630945463108
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
sockelfüße
Sockelverstellfuss Korrekt 150 100-160 mm, Kunststoff schwarz

Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
450 kg
Breite:
mm
Farbe:
Schwarz
für Tischplatte:
mm
Höhe:
150 mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Schwarz
Material:
Kunststoff
ø:
80 mm
obere Platte:
mm
Packung:
1 Stück
Profil:
mm
Stärke:
mm
untere Platte:
mm
Verstellbereich:
-50/+10
Produktart:
Möbelfuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.