Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuss Alu matt 35/106mm Fuss-ø 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelfuss Alu matt 35/106mm Fuss-ø 75mm
Möbelfuss Alu matt 35/106mm Fuss-ø 75mm
Artikel-Nr.:
     4708-5209163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4010-100-B51BE0201
EAN/GTIN:
     4251806900155
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
Möbelfuss Alu matt 35/106mm Fuss-ø 75mm

mit Gewindestange M 10 und Filzgleiter, höhenverstellbar +3/-7 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Breite:
mm
für Tischplatte:
mm
Höhe:
106 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium matt
Material:
Aluminium
ø:
35 / 75 mm
obere Platte:
mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Profil:
mm
Stärke:
mm
untere Platte:
mm
Produktart:
Möbelfuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.